Beli pisau pemotong aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  2. RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 35.0
    • Catalog Number: 29963
    • Standard Wheel: E-635
  3. RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp2.799.900

    RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 2 5/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 67.0
    • Catalog Number: 31803
    • Standard Wheel: E-635
  4. RIDGID Stainless Steel Tubing & Conduit Cutter
    Mulai

    Rp1.899.900

    RIDGID Stainless Steel Tubing & Conduit Cutter
    atribut:
    • Capacity (inch): 3/16 - 1 1/8
    • Capacity (mm): 5.0 - 28.0
    • Catalog Number: 97212
    • Standard Wheel: E-1525
  5. OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)
    Deskripsi:
    Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
  6. TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Cutting Capacity: 21 century version inch size
    • Length (mm): 67
    • Specifications: Standard Blade GFC-15NC
    • Thickness (mm): 3
  7. Tsunoda Nippers Cutting (Tang Potong)
    Mulai

    Rp289.900

    Tsunoda Nippers Cutting (Tang Potong)
    atribut:
    • Type: V Spring
    • Head width: 11 mm
    • Head Thickness: 7 mm
    • Handle With: 52 mm
    • Material: Alloy Steel
  8. HARDEN Pemotong Kabel
    Mulai

    Rp99.900

    HARDEN Pemotong Kabel
    Deskripsi:
    -Pisau pemotong baja karbon tinggi yang dikeraskan-Untuk pemotongan kabel tembaga dan aluminium yang cepat & mudah-Gagang baja yang dicelup PVC-Gagang berbintik-Poros putar ketepatan tinggi-Pemotong Kabel PRO-Struktur Sederhana-Mudah digunakan-Ujung pisau tajam-Menghemat waktu dan tenaga-Tampilan Produk1. Pemolesan PermukaanBagian pemotong diselesaikan melalui proses penggosokan, dilapisi minyak anti karat, bagus, tidak berkarat.2. Pinggiran TajamProses pendinginan frekuensi tinggi, kepadatan tinggi, desain poros eksentrik.Tahan lama, kemampuan geser, kawat mudah dipotong, kabel (untuk pemotongan kawat baja, kawat besi)3. Gagang Plastik Bermata DuaGagang halus tidak melukai tangan, desain ergonomis, cocok untuk pengoperasian dalam waktu lama.-Digunakan untuk memotong kabel listrik.-Digunakan untuk memperbaiki jalur server.-Cocok untuk memperbaiki kabel.
  9. Loncin Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Loncin Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Mesin Potong Rumput Dorong/Lawn Mower Loncin Komodo dengan body cover material aluminium alloy sehingga lebih awet dan tahan lama, didukung oleh Mesin LC1P65FA 159 cc, Loncin Komodo juga dilengkapi dengan dek 480 mm (19″) dan 4 bilah pisau belakang untuk pemotongan yang superior.
    atribut:
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Multipurpose Machine Type: LC1P65FA
    • Bag Capacity (L): 65
    • Cutting Width (mm): 480
    • Cutting Height (mm): 20-80
    • Start Machine: Recoil
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 1510x530x980
    • Fuel Tank Capacity (L): 1
    • Oil Capacity (L): 0.55
    • Speed (rpm): 3600
  10. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
Daftar Harga pisau pemotong aluminium Terbaru October 2026
RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Rp279.900
RIDGID Tubing & Conduit Cutters with Heavy-Duty WheelRp1.299.900
RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)Rp1.799.900
RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)Rp2.799.900
RIDGID Stainless Steel Tubing & Conduit CutterRp1.899.900
OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)Rp99.900
TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp349.900
Tsunoda Nippers Cutting (Tang Potong)Rp289.900
RIDGID Constant Swing Tubing Cutter (Pemotong Pipa)Rp1.099.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)